画像はEA561M-19です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[-] ドライバー(細軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)4.0×0.8●軸径(mm):4●軸長(mm):200
注文コード
76530099
品番
EA561M-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端滑り止め加工(先端銀色)
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
先端形状
マイナス
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)4.0×0.8●軸径(mm):4●軸長(mm):200
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-74