画像はEA561M-19です

[-] ドライバー(細軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)5.5×1.0●軸径(mm):5.5●軸長(mm):125 注文コード76530117 品番EA561M-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

先端滑り止め加工
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。

先端形状マイナス 仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)5.5×1.0●軸径(mm):5.5●軸長(mm):125 商品構成単品 アズワン品番65-2144-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする