画像はEA561M-19です
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[-] ドライバー(細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)5.5×1.0●軸径(mm):5.5●軸長(mm):300
注文コード
76530144
品番
EA561M-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端滑り止めは付いていません。(先端黒色)
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
先端形状
マイナス
仕様
●刃幅×刃厚(mm):(-)5.5×1.0●軸径(mm):5.5●軸長(mm):300
商品構成
単品
アズワン品番
65-2144-79