[Ball Hexagon] キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10●軸長(mm):80・90・110・125・150・165・185・200・220 注文コード76530826 品番EA573CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300
この商品は仕様・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
色の違いによってサイズの選別が容易です

仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10●軸長(mm):80・90・110・125・150・165・185・200・220 アズワン品番65-2146-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする