※画像は代表画像です

EA573F-4 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531219 EA573F-4 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531219 EA573F-4 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531219

[Hexagon] T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):4●軸長(mm):152●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼 注文コード76531219 品番EA573F-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):4●軸長(mm):152●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼 アズワン品番65-2146-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする