六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード76531867 品番EA573LL-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050

ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする