[Torx] キーレンチ(黄緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76531885 品番EA573MC-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
仕様●サイズ:T7●軸長(mm):56●色:黄緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする