[Torx] キーレンチ(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76531946 品番EA573MC-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
仕様●サイズ:T25●軸長(mm):83●色:青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする