エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
[Torx] ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76532138
品番
EA573SJ-25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
仕様
●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38
商品構成
単品
アズワン品番
65-2147-38