[Torx] ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76532147 品番 EA573SJ-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT40 仕様●サイズ:T40●軸長(mm):200●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49 商品構成単品 アズワン品番65-2147-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする