エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
[Torx] ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76532156
品番
EA573SJ-45A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T45
仕様
●サイズ:T45●軸長(mm):200●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成
単品
アズワン品番
65-2147-40