エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76532174
品番
EA573SN-110A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
先端形状
六角
対辺(inch)
3/8
仕様
●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成
単品
アズワン品番
65-2147-64