エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
8.0
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):200●軸長(短側):20●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
注文コード
76532183
品番
EA573SN-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
対辺・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手にフィットするハンドル形状
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
先端形状
六角
対辺(mm)
8.0
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):200●軸長(短側):20●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49
商品構成
単品
アズワン品番
65-2147-62