[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:T25●軸長(mm):154●カラー:薄黄●材質:ステンレス 注文コード76532269 品番EA573WS-425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付

仕様●サイズ:T25●軸長(mm):154●カラー:薄黄●材質:ステンレス アズワン品番65-2147-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする