エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの トルクスレンチ
エスコの トルクスレンチL型
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:T27●軸長(mm):172●カラー:青●材質:ステンレス
注文コード
76532278
品番
EA573WS-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
仕様
●サイズ:T27●軸長(mm):172●カラー:青●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2147-73