EA575B-22 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532323 EA575B-22 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532323 EA575B-22 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532323 EA575B-22 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532323 EA575B-22 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532323

両頭ハンマー(スチール芯入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76532323 品番EA575B-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400

グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
鍛造46HRCヘッド
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mm アズワン品番65-2147-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする