無反動ハンマー(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76532393 品番EA575B-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。

仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする