ブロックハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76532427 品番EA575B-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。

仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393 アズワン品番65-2147-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする