エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
真鍮ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76532533
品番
EA575BS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様
●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番
65-2148-15