真鍮ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.7kg●頭径(mm):44.4●全長(mm):410●ハンドル長:355●材質:頭:真鍮、柄:ゴム 注文コード76532549 品番EA575BS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,080
販売価格(税別)
42,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。

仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.7kg●頭径(mm):44.4●全長(mm):410●ハンドル長:355●材質:頭:真鍮、柄:ゴム アズワン品番65-2148-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする