エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
真鍮ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●頭重量(kg):3.6●全重量:4.5kg●頭径(mm):44.4●全長(mm):415●ハンドル長:350●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
注文コード
76532567
品番
EA575BS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,470
販売価格(税別)
¥
77,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様
●頭重量(kg):3.6●全重量:4.5kg●頭径(mm):44.4●全長(mm):415●ハンドル長:350●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番
65-2148-18