真鍮ハンマー(木柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●頭重量(g):230●全重量(g):450●サイズ(mm):頭径:25全長:305●材質:頭:真鍮柄:木製 注文コード76532585 品番EA575EL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,908
販売価格(税別)
6,280
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。

仕様●頭重量(g):230●全重量(g):450●サイズ(mm):頭径:25全長:305●材質:頭:真鍮柄:木製 アズワン品番65-2148-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする