エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
真鍮ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●頭重量(g):900●全重量(g):1000●サイズ(mm):頭径:38全長:355●材質:頭:真鍮柄:木製
注文コード
76532594
品番
EA575EL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,648
販売価格(税別)
¥
9,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
仕様
●頭重量(g):900●全重量(g):1000●サイズ(mm):頭径:38全長:355●材質:頭:真鍮柄:木製
アズワン品番
65-2148-23