エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 銅ハンマー
銅ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76532619
品番
EA575ES-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
銅ヘッドで火花が出ず安全です。
仕様
●頭重量(g):230●全重量(g):500●サイズ(mm):頭径:25全長:305●材質:頭:銅柄:木製
アズワン品番
65-2148-25