エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 銅ハンマー
銅ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76532689
品番
EA575EX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
銅ヘッドで火花が出ず安全です。
仕様
●頭重量(g):900●全重量(g):1150●サイズ(mm):頭径:40×33全長:370●材質:頭:銅柄:木製
アズワン品番
65-2148-32