エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:頭:硬質塩化ビニール柄:木製●頭径(mm):33●全長(mm):300●頭重量(g):260●全重量(g):360
注文コード
76532768
品番
EA575WR-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部本体は鉄を使用していますので、打撃性があります。
仕様
●材質:頭:硬質塩化ビニール柄:木製●頭径(mm):33●全長(mm):300●頭重量(g):260●全重量(g):360
アズワン品番
65-2148-56