エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
革ポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(6本)
注文コード
76532883
品番
EA576HN-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに
刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
仕様
●セット内容:6本組●サイズ(mm):Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5●全長:95mm●材質:快削鋼
アズワン品番
65-2148-70