エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
革ポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
76532908
品番
EA576HN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに
刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
仕様
●セット内容:7本組●サイズ(mm):Φ4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●全長:105mm●材質:快削鋼
アズワン品番
65-2148-72