エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
革ポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個)
注文コード
76532917
品番
EA576HN-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに
刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
仕様
●セット内容:14本組●サイズ(mm):Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●全長:105mm●材質:快削鋼
アズワン品番
65-2148-73