エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
ハトメパンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76532953
品番
EA576MB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
アルミ用
穴あけポンチ付
仕様
●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm
アズワン品番
65-2148-77