エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
小カシメピン(鉄ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30組)
注文コード
76533066
品番
EA576MR-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様
●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5〜3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ
アズワン品番
65-2148-90