エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
大カシメピン(鉄・真鍮メッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30組)
仕様
●頭径:9mm●足長:11.5mm●入数:30組●適用カシメサイズ:3.0〜5.5mm●材質:鉄製+真鍮メッキ
注文コード
76533127
品番
EA576MR-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様
●頭径:9mm●足長:11.5mm●入数:30組●適用カシメサイズ:3.0〜5.5mm●材質:鉄製+真鍮メッキ
アズワン品番
65-2148-96