エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
特大カシメピン(ブラックニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20組)
注文コード
76533145
品番
EA576MR-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様
●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0〜7.5mm迄
アズワン品番
65-2148-98