エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの ワッシャー(樹脂)
平ワッシャー(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
76533163
品番
EA576MR-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
薄い生地の補強や厚さの調整に。
仕様
●径(mm):15●厚み(mm):1.5●穴径:4.8mm●入数(枚):100●材質:ポリエステル樹脂
アズワン品番
65-2149-01