工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(37個) 注文コード76533258 品番EA57A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●〈セット内容〉:37点セット●ウォーターポンププライヤー:250mm●コンビネーションプライヤー:160mm●ラジオペンチ:160mm●ニッパー:160mm●モンキーレンチ:200mm●(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm●(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm●ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●(+)スタビードライバー:#2×38mm●(-)スタビードライバー:6.0×38mm●片目片口スパナ:10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm●ボールピンハンマー:454g●メジャー:16mm×3.5m●LEDライト:Φ28×157mm●バッグサイズ:560×205×325(H)mm●バッグ材質:ポリエステル製●重量:7.08kg アズワン品番65-2105-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする