エスコ
VVF線ストリッパー (2・3心用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
76533267
品番
EA580EF-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
1.6・2.0mm(2・3心)の4サイズに対応します。
切断・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
工具の裏面に目盛付き。
仕様
●全長:228mm●能力(VA線):1.6mm×2心・3心2.0mm×2心・3心●ケーブル:VVF(VA)線●重量:215g●材質:本体:スチールグリップ:エラストマー
アズワン品番
65-2149-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表