チョークライン(はや巻き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533459 品番EA581AE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,311
販売価格(税別)
3,010

手巻き式
チョーク100gまで詰められます。
5倍早巻き出来ます。(メーカー比)
チョークの出すぎを防止するフィルター付

仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g アズワン品番65-2149-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする