チョークライン(大型・太線/はや巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533504 品番EA581AG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,603
販売価格(税別)
8,730

手巻き式
手軽に使える大型画線器です。
ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。

仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790g アズワン品番65-2149-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする