墨つぼ(コズミット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●糸長さ:10m●糸太さ:0.6mm●自動巻取り:4m●サイズ:172×62×35mm●重量:145g●最大容量:7ml●かるこサイズ:55(W)×17(D)×21(H)mm●墨汁:EA581DA-111〜-116(別売) 注文コード76533513 品番EA581DA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード
液漏れしにくい超密閉設計
針収納ピーラインクイックカルコ標準装備
操作性に優れたリール面ディンプル加工
嵌合部は全てゴムパッキン仕様
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
専用インク以外使用不可

仕様●糸長さ:10m●糸太さ:0.6mm●自動巻取り:4m●サイズ:172×62×35mm●重量:145g●最大容量:7ml●かるこサイズ:55(W)×17(D)×21(H)mm●墨汁:EA581DA-111〜-116(別売) アズワン品番65-2149-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする