EA581E-64 工事用チョーク エスコ 76533565 EA581E-64 工事用チョーク エスコ 76533565 EA581E-64 工事用チョーク エスコ 76533565 EA581E-64 工事用チョーク エスコ 76533565 EA581E-64 工事用チョーク エスコ 76533565

工事用チョーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード76533565 品番EA581E-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190

チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。

仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする