A1 発泡スチレンボードカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76533574 品番EA583B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000

発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製

仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg アズワン品番65-2149-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする