エスコ
エスコの カッター
エスコの 切断カッター(レバーシャー)
エスコの 切断カッター本体
タイルニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76533748
品番
EA587EA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
細かいカットやトリミングができる
握りやすいハンドル
仕様
●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
アズワン品番
65-2150-04