EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766 EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766 EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766 EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766 EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766 EA588DE-1 石膏ボード用ロールカッター エスコ 76533766

石膏ボード用ロールカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533766 品番EA588DE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。

仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm アズワン品番65-2150-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする