エスコ
エスコの カッター
エスコの ナイフ
エスコの 小刀
小刀
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:160mm●刃幅(mm):3●重量(g):10●材質:特殊刃物鋼
注文コード
76533793
品番
EA588FB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:160mm●刃幅(mm):3●重量(g):10●材質:特殊刃物鋼
アズワン品番
65-2150-20