小刀

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:160mm●刃幅(mm):9●重量(g):30●材質:特殊刃物鋼 注文コード76533818 品番EA588FB-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:160mm●刃幅(mm):9●重量(g):30●材質:特殊刃物鋼 アズワン品番65-2150-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする