エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
彫刻刀(細工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-2150-23
注文コード
76533827
品番
EA588GB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
研磨する事で再使用できます。
用途
細工用
仕様
●全長:162mm●刃幅:6mm●刃長:30mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼柄:木●刃硬度:RC59-61
アズワン品番
65-2150-23