彫刻刀(細工用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-2150-24 注文コード76533836 品番EA588GB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

研磨する事で再使用できます。

用途細工用 仕様●全長:175mm●刃幅:9mm●刃長:45mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼柄:木●刃硬度:RC59-61 アズワン品番65-2150-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする