エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
切出しナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76533854
品番
EA588GC-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
研磨する事で再使用できます。
仕様
●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
アズワン品番
65-2150-25