エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
彫刻刀(小型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76533863
品番
EA588GC-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
小型タイプ
手の小さい方向けにデザインされています。
仕様
●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2150-29