彫刻刀(くり抜き/左利き用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76533879 品番EA588GC-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,261
販売価格(税別)
7,510

左利き用

用途くり抜き 仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする